パジコ
パジコの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
パジコの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
パジコの レジンクラフト
ジュエルモールドミニ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58244497
品番
PDC401010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
レジンや粘土細工の型取り
材質
ポリプロピレン
色
透明
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×10×40
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20