※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーホー
トーホーの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
トーホーの パーツ/デコレーション材料
トーホーの ビーズ/スパンコール
TOHO 丸型パール 穴大
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
外径(Φmm)
10
注文コード
58248593
品番
PA-LH10-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ユリヤ樹脂
色
白
穴径(Φmm)
3.0
外径(Φmm)
10
入数
約30個