岡崎精工
プレンカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径D(Φmm)
50
50
60
75
100
125
150
刃数
12
12
14
16
18
20
厚さT(mm)
35
30
40
50
60
70
80
100
125
150
全108種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58249037
品番
PCT050X035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
刃径D(Φmm)
50
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
35
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
12
ねじれ角(°)
左15