岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の カッター関連備品
プレンカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58249834
品番
PCT100X030
参考基準価格(税別)
¥91,800
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
100
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
30
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
16
ねじれ角(°)
左15