曜日別特売

プレンカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径D(Φmm)100
刃数16
厚さT(mm)60
内容量1個注文コード58249895品番PCT100X060
参考基準価格(税別)¥160,500販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
刃径D(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4厚さT(mm)60材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数16ねじれ角(°)左15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする