K6CM モータ状態監視機器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)200(一次側)/専用電流(ニ次側) 仕様●適用形式:形K6CM-CI●監視タイプ:-●付属ケブル端子:フェルール端子(本体側)/丸形端子(CT側)●保護素子:7.5V(クランプ素子) 注文コード58249985 品番K6CM-CICB200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は定格電流・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様●適用形式:形K6CM-CI●監視タイプ:-●付属ケブル端子:フェルール端子(本体側)/丸形端子(CT側)●保護素子:7.5V(クランプ素子) 質量(kg)- 保護構造IP20 適合規格- 定格電圧(V)AC600 ケーブル長(m)- 構造屋内分割型 耐電圧AC2000V/1分間(出力端子-ケース間) 定格電流(A)200(一次側)/専用電流(ニ次側) 貫通穴径(Φmm)- 電源電圧(V)- 取付部- 絶縁抵抗(MΩ)50以上(出力端子-ケース間) 主な用途- 表示LED- 計測範囲40〜200A 入力端子- 耐衝撃(m/s2)- 耐振動- 出力端子- 適合電線径(Φmm)24 計測精度- 脱着回数100 適合モーター30KW〜45KW(AC200V)/55KW〜90KW(AC400V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする