Model G2(本体+受光器セット) VOICE Model G2 2ライングリーンレーザー墨出し器 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 58250633 Model G2(本体+受光器セット) VOICE Model G2 2ライングリーンレーザー墨出し器 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 58250633 Model G2(本体+受光器セット) VOICE Model G2 2ライングリーンレーザー墨出し器 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 58250633 Model G2(本体+受光器セット) VOICE Model G2 2ライングリーンレーザー墨出し器 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 58250633 Model G2(本体+受光器セット) VOICE Model G2 2ライングリーンレーザー墨出し器 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 58250633 Model G2(本体+受光器セット) VOICE Model G2 2ライングリーンレーザー墨出し器 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 58250633

VOICE Model G2 2ライングリーンレーザー墨出し器 タテ・ヨコライン照射モデル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58250633 品番Model G2(本体+受光器セット)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,988
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!

付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 用途基準出し用レーザー墨出し器 セット内容本体+受光器セット 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリーリチウムイオンバッテリー 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V)7.4 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 照射モード垂直1本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約16時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh)1800 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃)-10〜50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58250633 Model G2(本体+受光器セット) 11123747 Model G2(本体+受光器セット) VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 1セット 31,980 税込35,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
滝の湯旅館 様 (サービス業)

素人でも簡単のつかえて重宝しております。
受光機と一緒で使用、20メーターはクリアでいいですね。

2022-03-26
用途:
造園工事、垣根の制作など
建設業・工事業

ビックリするくらい使いやすい!屋外でレーザー見えないかと思いましたが、見えます。20メートルくらいの範囲で、水平のスミ出しに問題なく使えました。軽くて扱いやすい。

2023-08-30
用途:
ユニットバスの水平垂直確認。
Y.s craft 様 (建設業・工事業)

ケースが大きすぎる。安っぽい。
とても使いやすいがタッチセンサーの耐久性が疑問です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする