Model G3(本体+三脚+受光器セット) VOICE Model G3 3ライングリーンレーザー墨出し器 大矩ライン照射モデル VOICE 58250676 Model G3(本体+三脚+受光器セット) VOICE Model G3 3ライングリーンレーザー墨出し器 大矩ライン照射モデル VOICE 58250676 Model G3(本体+三脚+受光器セット) VOICE Model G3 3ライングリーンレーザー墨出し器 大矩ライン照射モデル VOICE 58250676 Model G3(本体+三脚+受光器セット) VOICE Model G3 3ライングリーンレーザー墨出し器 大矩ライン照射モデル VOICE 58250676 Model G3(本体+三脚+受光器セット) VOICE Model G3 3ライングリーンレーザー墨出し器 大矩ライン照射モデル VOICE 58250676 Model G3(本体+三脚+受光器セット) VOICE Model G3 3ライングリーンレーザー墨出し器 大矩ライン照射モデル VOICE 58250676

VOICE Model G3 3ライングリーンレーザー墨出し器 大矩ライン照射モデル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58250676 品番Model G3(本体+三脚+受光器セット)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!

付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 用途基準出し用レーザー墨出し器 セット内容本体+三脚+受光器セット 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリーリチウムイオンバッテリー 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V)7.4 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 照射モード垂直2本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh)1800 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃)-10〜50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58250676 Model G3(本体+三脚+受光器セット) 11123720 Model G3(本体+三脚+受光器セット) VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル VOICE VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル VOICE 1セット 38,980 税込42,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58250658
2022-12-16
用途:
間仕切り施工
有限会社セイコウシステム 様

価格以上の性能で大満足です。照射ラインも見やすく、レーザー強さ4段階に切り替え可能で近い場合や遠い場合で非常に便利です。また地墨赤レーザーも綺麗に出ますので位置合わせが楽です。文句なしの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする