トーホー
トーホーの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
トーホーの パーツ/デコレーション材料
トーホーの ビーズ/スパンコール
ウッドビーズ ナツメ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
58250885
品番
ATH-WB-N10-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥260
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
色
イエロー
材質
木
形状
ナツメ型
寸法(mm)
約8×10
穴径(Φmm)
約3
注意
※キジ(No.6)以外の色は色落ちすることもありますのでご注意ください。