オープニングツール

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58252146 品番-
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なツールです。

用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に 材質PPカーボンファイバー 長さ(mm)85 爪幅(mm)10
注意
※すべて自己責任の上でご使用ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:2376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
自動車パネル外し
自動車・二輪車・自転車関連業

刃先が薄いものを探していたらこちらを発見し購入。刃先が薄く隙間に入ったが強度が弱くパネルが浮くと同時に曲がったところで折れてしまった。用途は成し遂げたが使い捨てとなってしまいました。もっと強度を上げてほしい。
幅が倍のものがあってもよいと思います。折れにくくなるかと思います。

2025-05-15
用途:
細かな個所のプラケース外しに使用

キズを付けずに プラケースを開ける事ができ 道具ラインナップの一つにしています。

1人が参考にしています
2025-06-08
用途:
小さい
製造業

強度があれば小さくてもいいんですが、思っていたより柔いです。複数個の同時使いがいいかと思います。

2025-01-28
用途:
PC分解

ノートPC分解時、本体カバーの爪に負担をかけずに分解するのに役立ちます。但し分解箇所、メーカーによっては別のツールを使った方がいい場合があるので他の物も用意した方はいいです。

対象商品:
58252146
2021-11-25
用途:
パソコンメンテナンス
その他業種

本体の剛性は十分あります
先端の部位は薄いので力入れ過ぎる潰れちゃう

対象商品:
58252146
2022-08-16
用途:
ノートPCのSSD換装

金額的にも安価だったので、お試しで使ってみました。
結果はガッカリ。
何台かSSDに換装したかったのですが、1台目の作業時に爪がポロっと折れました。無理してこじった訳ではないのでこんなものかなと思います。使えないことは無かったですけど、使い捨ての商品と思うようにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする