壁掛け式非接触温度計

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58252889 品番a23519
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,980

37.3℃以上の場合は音と光でお知らせします。下部に三脚セット用の穴があるので、お手持ちの三脚にセットすればお好きな場所で測定できます。

材質ABS樹脂、スチール他 質量(g)(約)92 寸法(cm)(約)11×8×24.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58252889
2021-02-16
用途:
現場での作業員の体調管理(体温測定)
建設業・工事業

作りが悪く、測定精度もばらばらで使い勝手が悪いと思います。
個人の感想としては返品を検討するレベルでした。
買って後悔しております。

5人が参考にしています
対象商品:
58252889
2021-01-22
用途:
事務所内へ立ち入り時の検温

(連続で)測るたびに1℃〜3℃ぐらい表示温度がかわります。(0.1〜0.2程度ではありません)
人によってはLOW表示されます(32℃以下らしい)
はっきり言って正確性は全くありません。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする