※画像はカラーイメージでありこの商品は肘ナシの商品になります。

0347130 伸縮フィット式ソファーカバー(タテヨコ) ファミリー・ライフ 58253223 0347130 伸縮フィット式ソファーカバー(タテヨコ) ファミリー・ライフ 58253223 0347130 伸縮フィット式ソファーカバー(タテヨコ) ファミリー・ライフ 58253223 0347130 伸縮フィット式ソファーカバー(タテヨコ) ファミリー・ライフ 58253223 0347130 伸縮フィット式ソファーカバー(タテヨコ) ファミリー・ライフ 58253223 0347130 伸縮フィット式ソファーカバー(タテヨコ) ファミリー・ライフ 58253223

伸縮フィット式ソファーカバー(タテヨコ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58253223 品番0347130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,891
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

サラッとした肌触りの良いカバーで1年中快適で素敵な空間を。
ご家庭で簡単に洗えます。
伸縮性のある生地なので、ソファにぴったりフィット。かぶせるだけで新品のソファのように変身。
簡単装着できるタテヨコ伸縮生地を使用しました。

仕様肘無し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)100〜120×70〜80×70 質量(kg)(約)0.6 材質ポリエステル95%、ポリウレタン5% グリーン タイプ2人掛用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする