伸縮フィット式ソファーカバー(タテヨコ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58253266 品番0347310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,528
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

サラッとした肌触りの良いカバーで1年中快適で素敵な空間を。
ご家庭で簡単に洗えます。
伸縮性のある生地なので、ソファにぴったりフィット。かぶせるだけで新品のソファのように変身。
簡単装着できるタテヨコ伸縮生地を使用しました。

仕様肘付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)120〜145×70〜80×70 質量(kg)(約)0.7 材質ポリエステル95%、ポリウレタン5% アイボリー タイプ2人掛用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする