SP-150 伸縮ポール テクノ販売 58255138

 

SP-150 伸縮ポール テクノ販売 58255138
SP-150 伸縮ポール テクノ販売 58255138

伸縮ポール

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
注文コード
58255138
品番
SP-150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

三脚の上に取り付ける延長棒(伸縮式)。レーザー墨出し器を3mまで上げることができます。

用途
レーザー墨出し器用
有効高さ(mm)
900~1500
取付ネジ径
5/8インチ
注意
転倒のおそれがあるため小型三脚、安定しない場所、水平の取れない状況では使用不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする