DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58255524
品番
DT04-6P-CL09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
極数 = 6
オス/メス = メス
行数 = 2
定格電流 = 13A
実装タイプ = パネルマウント
シリーズ = DT
色 = 黒
IP保護等級 = IP68
高さ = 30.99mm
幅 = 54.74mm
深さ = 47.45mm
動作温度 Max = +125℃
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
高さ(mm)
30
質量(g)
25