DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 3 W3S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
58255829
品番
W3S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
仕様
種類 = ウェッジロック
シリーズ = DT
オス/メス = メス
極数 = 3
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
18
質量(g)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応