TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ダブルロックプレート TPAロック EconoSeal J Mark IIシリーズ 1-174664-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58256066
品番
1-174664-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
仕様
併用可能製品 = 自動車用コネクタ
シリーズ = EconoSeal J Mark II
TE Connectivity Econoseal J Mark II(+)シリーズコネクタアクセサリ. A range of accessories for the Econoseal J Mark II(+)シリーズ自動車用ワイヤコネクタ用アクセサリのレンジ
長さ(mm)
125
幅(mm)
75
高さ(mm)
10
質量(g)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応