USBコネクタ, メス TE Connectivity

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58256793 品番2305018-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
仕様
オス/メス = メス
実装タイプ = 表面実装
結線方法 = はんだ
USBバージョン = 3.1
接続方向 = ライトアングル
定格電流 = 5.0A
定格電圧 = 30.0 V
シリーズ番号 = 2305018
コンタクト材質 = 銅合金
動作温度 Min = -30.0℃
動作温度 Max = +85℃
長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする