DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58256906
品番
DT04-12PA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
仕様
タイプ = コネクタ
オス/メス = メス
行数 = 2
定格電流 = 13A
実装タイプ = プラグイン
シリーズ = DT
色 = グレー
高さ = 22.25mm
幅 = 40.56mm
深さ = 45.92mm
動作温度 Min = -55℃
DTフランジレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座随附安全法 ,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. ワイヤ対ワイヤ接続 一体型ロック IP68 動作温度: -55 → +125 ℃
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
23
質量(g)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応