画像準備中

ハンドリーマ (百分台)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)3.94 注文コード58257543 品番HRM394
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は刃径Dなど160種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)3.94 刃長l1(mm)40 全長L(mm)80 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数6 刃形ストレート シャンク径d(Φmm)4.0 ねじれ角(°)直刃 シャンク長l2(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする