TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 同軸コネクタ
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 表面実装 はんだタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
58257877
品番
1909763-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
仕様
オス/メス = メス
実装タイプ = 表面実装
結線方法 = はんだ
コンタクト材質 = 銅合金
表面処理:コンタクト = 金, ニッケル
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
5
質量(g)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応