TE Connectivity ソーラーパネルコネクタ メス 1394462-4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード58258306 品番1394462-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様
タイプ = カプラ
ケーブルCSA = 4mm2
定格電流 = 25A
定格電圧 = 1 kV dc
動作温度 Max = +150℃
動作温度 Min = -40℃
SOLARLOKケーブルカプラ. SOLARLOKは、太陽光発電モジュールからDC / ACコンバータへの簡単で信頼性の高い相互接続のための、柔軟なシステムソリューションを提供しています。この製品は、太陽光発電業界で求められるIP67シーリング要件を満たす、高電圧高電流容量用に設計されたケーブルカプラです。 極性キー付きハウジング、完全に被覆されたコンタクト、高信頼性と長い挿抜回数寿命、指で挟んで開放する形式の接続システムにより、かん合部の安全性が実現されまています。プラス又はマイナスのラベルが付いているコネクタはキー付きで、同じマーク及びキー付きのコネクタとだけかん合します。
長さ(mm)203 幅(mm)175 高さ(mm)150 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする