TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 2000676-1 バックプレーンコネクタ(キー付きガイドピン)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58260083
品番
2000676-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
仕様
種類 = キー付きガイドピン
併用可能製品 = 機械加工バックプレーンコネクタ
シリーズ = MULTIGIG RT 2-R
長さ = 24mm
深さ = 8.5mm
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
8
質量(g)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応