TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 8極M12 ソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58260266
品番
T4141012081-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
極数 = 8
実装タイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = M12
結線方法 = はんだ
シェルサイズ = 18
定格電流 = 2.0A
IP保護等級 = IP67
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 30.0 V
接合型 = キー付き
ハウジング材質 = ナイロン
ポール形式 = 8P
長さ(mm)
60
幅(mm)
40
高さ(mm)
20
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応