TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 110A フランジマウント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
58260546
品番
110AYC10B
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
最大定格電流 = 110A
最大定格電圧 = 480 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = ターミナルブロック
相数 = 3
シリーズ = Corcom AYC
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 307mm
奥行き = 141mm
高さ = 155mm
寸法 = 307 x 141 x 155mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)
410
幅(mm)
190
質量(kg)
10.451
高さ(mm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応