DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 2 DT04-2P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
58260914
品番
DT04-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
種類 = メスハウジング
シリーズ = DT
適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
オス/メス = メス
極数 = 2
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
高さ(mm)
17
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応