TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity, メモリカードコネクタ, メモリカード 204 極, メス 2-2013022-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
58260939
品番
2-2013022-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
カードタイプ = メモリカード
オス/メス = メス
極数 = 204
行数 = 2
ピッチ = 0.6mm
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = 表面実装
コンタクト材質 = 銅合金
表面処理:コンタクト = 金フラッシュ
結線方法 = はんだ
ハウジング材質 = サーモプラスチック
長さ = 71.0mm
幅 = 26.0mm
深さ = 4.7mm
寸法 = 71 x 26 x 4.7mm
長さ(mm)
330
幅(mm)
330
質量(kg)
1.326
高さ(mm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応