TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング, ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50000個)
注文コード
58261544
品番
170887-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
材質 = PVC
長さ = 13mm
色 = ナチュラル
TE Connectivity Shurプラグレセプタクルスリーブ. 5 mm径のShurプラグレセプタクルコネクタ用の絶縁スリーブです。 このShurプラグレセプタクル絶縁スリーブは、透明なPVC製で、様々な長さを用意しており、多様なワイヤ絶縁体直径に対応します。詳細についてはデータシートを参照してください。
長さ(mm)
125
幅(mm)
75
高さ(mm)
5
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応