TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 2000713-4 バックプレーンコネクタ(ガイドソケットモジュール)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58262576
品番
2000713-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
種類 = ガイドソケットモジュール
併用可能製品 = 機械加工バックプレーンコネクタ
シリーズ = MULTIGIG RT 2-R
長さ = 9mm
高さ = 9.63mm
深さ = 22.75mm
長さ(mm)
50
幅(mm)
25
高さ(mm)
15
質量(g)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応