TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 太陽光発電用コネクタ メス 2270025-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
58262673
品番
2270025-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
仕様
タイプ = コネクタ
オス/メス = メス
ケーブルCSA = 4mm2
実装タイプ = ケーブル取り付け
結線方法 = 圧着
施錠 = プラス
プラグ/ソケット = ソケット
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -40℃
シリーズ = SOLARLOK PV4-S
長さ(mm)
590
幅(mm)
400
質量(kg)
13.046
高さ(mm)
195
RoHS指令(10物質対応)
対応