DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch アクセサリ HD30シリーズ, 接触コンタクト:オス, 31極 プラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58264326
品番
HD36-24-31PE-059
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
仕様
極数 = 31
プラグ/ソケット = プラグ
結線方法 = 圧着
シェルサイズ = 24
IP保護等級 = IP67
コンタクトジェンダー = オス
接合型 = バヨネット
接続方向 = ストレート
シリーズ = HD30
ハウジング材質 = アルミニウム
表面処理:コンタクト = ニッケル
HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
長さ(mm)
165
幅(mm)
114
高さ(mm)
47
質量(g)
148
RoHS指令(10物質対応)
対応