TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity IECインレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58265446
品番
10EHGS1-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
55
高さ(mm)
35
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
仕様
IECフィルタ
RoHS指令(10物質対応)
対応