TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity IECインレット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58265629
品番
10CS1 M0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
23
高さ(mm)
30
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
仕様
IECフィルタ
RoHS指令(10物質対応)
対応