DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ DTPシリーズ 2極 メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(550個)
注文コード
58266277
品番
DTP04-2P-E003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
仕様
タイプ = レセプタクルハウジング
オス/メス = メス
行数 = 1
定格電流 = 25A
シリーズ = DTP
色 = グレー
IP保護等級 = IP68
高さ = 21.54mm
幅 = 22.15mm
深さ = 49.05mm
動作温度 Min = -55℃
長さ(mm)
292
幅(mm)
281
質量(kg)
7.39
高さ(mm)
271