画像準備中

スパイラル刃マシンリーマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)9.7 注文コード58267273 品番SPMR097
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は刃径Dなど160種類から選べます 他の種類を見る
刃形スパイラル 全長L(mm)160 刃長l(mm)70 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃径D(Φmm)9.7 シャンクMT(モールステーパー)シャンク 刃数6 ねじれ角(°)8 シャンクNo.MT1 食付角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする