画像準備中

スパイラル刃マシンリーマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)12.8 注文コード58267587 品番SPMR128
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は刃径Dなど160種類から選べます 他の種類を見る
刃形スパイラル 全長L(mm)180 刃長l(mm)80 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃径D(Φmm)12.8 シャンクMT(モールステーパー)シャンク 刃数8 ねじれ角(°)8 シャンクNo.MT1 食付角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする