岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の マシンリーマ
スパイラル刃マシンリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
13.4
注文コード
58267641
品番
SPMR134
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
スパイラル
全長L(mm)
190
刃長l(mm)
85
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃径D(Φmm)
13.4
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
刃数
8
ねじれ角(°)
8
シャンクNo.
MT1
食付角(°)
45