仕様
極数 = 16
プラグ/ソケット = ソケット
結線方法 = 圧着
シェルサイズ = 17
IP保護等級 = IP65
コンタクトジェンダー = オス
接合型 = ネジ
接続方向 = ストレート
シリーズ = CPC Series 1
ハウジング材質 = サーモプラスチック
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. TE Connectivityの、CPC(丸形プラスチックコネクタ)シリーズ1のシャーシ及びフリーハンギングプラグとソケットの各製品。高耐久性コネクタは、使いやすく信頼性の高い接続システムを構成するように設計されており、産業、プロセス制御、輸送用途に適してます。 ねじ式コネクタは、ケーブル取り付けプラグやレセプタクルとかん合できるので、接続の可能性は無限に広がります。ポジティブロック機能とクイック接続 / 取り外し機能を備えたCPCシリーズのコネクタはしっかりとかん合するので、偶発的な脱落を防止します。 CPCシリーズの圧着コネクタは、施設や現地でも簡単に組み立てられます。圧着端子は、損傷した場合、取り外してすぐに修理できるので、高コストのダウンタイムなくすことができます。. シリーズ1. シリーズ1のコンタクト密度は標準。特に信号及び低電力電流用途向けに設計。シリーズ1のコネクタは、最大13 Aの信号を使用する4-37極で使用できます。 シリーズ1は、サイズ16のMultiMateピンとソケットコンタクトに使用できます。対応するコネクタ接触子の完全なリストについては、説明書を参照してください。. 特長と利点. UL94V-0等級の熱可塑性素材で製造されたハウジング 堅牢、高信頼性 正しくコネクタをかん合させるための極性化 軽量、すべてプラスチック製コネクタ、金属製よりも低価格 クイック接続 / 取り外し機能により、貴重な組み立て時間を節約 振動や衝撃に対する耐性. 用途. CPCシリーズのコネクタは、さまざまな産業用途及び商業用途で使用できます。主な分野は、次のとおりです。. 産業機械 計装 農業機器 HVAC プロセス制御 産業オートメーション 照明 車載用 - バス、トラック、オフロード車、多目的車. 環境. CPCシリーズの丸形コネクタは、過酷な環境に最適です。UL94V-Oの安定化熱耐性ハウジングを採用し、高品質エンジニアリング素材で製造されています。. よくある質問. Q: 円形コネクタは修理可能ですか A: はい、接触子は取り外しできます。カップリングリングは交換可能なので、現場で簡単に修理できます。 Q: どのくらい頑丈ですか A: TE ConnectivityのCPCシリーズ丸形コネクタは、高品質素材で製造されています。耐衝撃性と耐振動性に非常に優れています。
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)26
質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応