画像準備中

スパイラル刃マシンリーマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)35.5 注文コード58269416 品番SPMR355
参考基準価格(税別)¥62,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は刃径Dなど170種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)35.5 刃長l(mm)165 全長L(mm)330 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数10 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク ねじれ角(°)8 シャンクNo.MT4 食付角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする