TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 自動車用コネクタ 35極 オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(220個)
注文コード
58269585
品番
1-776163-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
仕様
タイプ = 基板接続用ヘッダ
オス/メス = オス
行数 = 3
定格電流 = 17A
実装タイプ = PCBマウント
色 = グレー
結線方法 = はんだ
高さ = 32.1mm
幅 = 37.9mm
深さ = 76.9mm
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
1
幅(mm)
1
高さ(mm)
1
質量(g)
1