DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 4極 オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
58269944
品番
DT06-4S-E008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
タイプ = プラグハウジング
オス/メス = オス
行数 = 2
定格電流 = 13A
シリーズ = DT
色 = グレー
IP保護等級 = IP68
高さ = 19.74mm
幅 = 20.83mm
深さ = 43.21mm
動作温度 Min = -55℃
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
高さ(mm)
20
質量(g)
48