NS264 ボールチェーン 日本紐釦貿易 58270406

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ボールチェーン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) シルバー 注文コード58270406 品番NS264
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量16種類から選べます 他の種類を見る

キーホルダーやストラップにお使いいただけるシンプルなボールチェーンです。

シルバー 直径(Φmm)3
注意
※コネクターなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58197676
2024-12-13
用途:
名札の作成
農・林・水産業

竹製の名札に付ける為に購入。イメージどおりでした。

対象商品:
58197676
2020-11-09
用途:
付属パーツとして
製造業

かなりの確率でコネクター内が白く汚れが付着しており、どうやっても取れないのではじいており、値段の割に高価になってしまっています。コネクターの形状があまりにも変形しているのでハンマーで細かく叩いたりペンチで形状を戻し使用しており、正常なものは半分も満たしません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする