オリムパス製糸
オリムパス製糸の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
オリムパス製糸の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
オリムパス製糸の 手芸キット
こぎん刺しゅうキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
セット内容
こぎん糸(白糸使用)、No.1100布:コングレス(紺)、裏布(紺)、こぎん針、図案付説明書
注文コード
58271203
品番
OLY-G17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・マチ・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
こぎん糸(白糸使用)、No.1100布:コングレス(紺)、裏布(紺)、こぎん針、図案付説明書
色
紺
タイプ
バッグ
目数
18カウント/1インチ・約70目/10cm
寸法(縦×横)(cm)
約34×25(持ち手は除く)
注意
※仕立て済みではありません。