オリムパス製糸
オリムパス製糸の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
オリムパス製糸の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
オリムパス製糸の 手芸キット
こぎん刺しゅうキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
セット内容
こぎん糸(色糸使用)、No.1100布コングレス(ベージュ)、こぎん針、図案付説明書
注文コード
58271237
品番
OLY-G20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・マチ・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
伝統模様の図案付。
はじめての方もかんたんにこぎん刺しが楽しめるスターターキットです。
セット内容
こぎん糸(色糸使用)、No.1100布コングレス(ベージュ)、こぎん針、図案付説明書
色
紺
タイプ
コースター
目数
18カウント/1インチ・約70目/10cm
寸法(縦×横)(cm)
約10×10
注意
※仕立て済みではありません。