オリムパス製糸
オリムパス製糸の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
オリムパス製糸の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
オリムパス製糸の 手芸キット
こぎん刺しゅうキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
セット内容
こぎん糸、No.1100布(コングレス)、コンパクトミラー丸型(アンティークゴールド)、こぎん針。図案付説明書
注文コード
58271255
品番
OLY-G22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
セット内容・マチ・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
こぎん糸、No.1100布(コングレス)、コンパクトミラー丸型(アンティークゴールド)、こぎん針。図案付説明書
色
ベージュ
タイプ
コンパクトミラー島田刺し
寸法(cm)
外径:約7、作品部分:約5.7
目数
18カウント/1インチ・約70目/10cm
注意
※キットの中には針と鏡が入っています。お取り扱いには、十分ご注意ください。
※水のかかる所、湿度の高い所でのご使用及び保管はお避けください。濡れたり、汚れたまま放置するとサビの原因となります。