こぎん刺しゅうキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 セット内容オリムパスこぎん糸、オリムパスNo.1100布:コングレス(ベージュ)、こぎん針、図案付説明書 注文コード58271316 品番OLY-G28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品はセット内容・マチ・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
セット内容オリムパスこぎん糸、オリムパスNo.1100布:コングレス(ベージュ)、こぎん針、図案付説明書 ベージュ タイプコースター 目数18カウント/1インチ・約70目/10cm 寸法(縦×横)(cm)約10×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする