オリムパス製糸
オリムパス製糸の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
オリムパス製糸の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
オリムパス製糸の 手芸キット
こぎんキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
セット内容
オリムパスこぎん糸、オリムパスNo.1100布:コングレス(黒)、裏布、口金丸型、紙ひも、こぎん針、図案付説明書
マチ(cm)
3
タイプ
がま口ポーチ角型
注文コード
58271422
品番
OLY-G39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・マチ・タイプ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
オリムパスこぎん糸、オリムパスNo.1100布:コングレス(黒)、裏布、口金丸型、紙ひも、こぎん針、図案付説明書
色
黒
タイプ
がま口ポーチ角型
目数
18カウント/1インチ・約70目/10cm
寸法(縦×横)(cm)
約11.5×13
マチ(cm)
3