オリムパス製糸
オリムパス製糸の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
オリムパス製糸の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
オリムパス製糸の 手芸キット
こぎんキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
セット内容
オリムパスこぎん糸(紺・綿100%)、オリムパスNo.1100布:コングレス(ソフトグリーン・綿100%)、こぎん針、図案付説明書
タイプ
ティッシュケース
注文コード
58271526
品番
OLY-G48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・マチ・タイプ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
オリムパスこぎん糸(紺・綿100%)、オリムパスNo.1100布:コングレス(ソフトグリーン・綿100%)、こぎん針、図案付説明書
色
ソフトグリーン
タイプ
ティッシュケース
目数
18カウント/1インチ・約70目/10cm
寸法(縦×横)(cm)
約9×13