こぎんキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 セット内容オリムパスこぎん糸(ピンク・綿100%)、オリムパスNo.1100布:コングレス(グレー・綿100%)、裏布、持ち手、こぎん針、図案付説明書 タイプミニバッグ 注文コード58271553 品番OLY-G50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品はセット内容・マチ・タイプなど17種類から選べます 他の種類を見る
セット内容オリムパスこぎん糸(ピンク・綿100%)、オリムパスNo.1100布:コングレス(グレー・綿100%)、裏布、持ち手、こぎん針、図案付説明書 グレー タイプミニバッグ 目数18カウント/1インチ・約70目/10cm 寸法(縦×横)(cm)約29×22(持ち手は除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする