日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm C-Grid IIIシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
58271798
品番
90123-0103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
仕様
極数 = 3
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
オス/メス = メス
シリーズ = C-Grid III
併用可能製品 = C-Grid IIIモジュラコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 7.62mm
幅 = 3.43mm
ハウジング材質 = PPO
ハウジング、ノンロック. 1列ノンラッチハウジング 極性ピン(品番 ; 360-6853 360-6853 )も提供
長さ(mm)
100
幅(mm)
50
高さ(mm)
10
質量(g)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応